Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE5682-LBN-24 MONO175 34W 840 24° GR - E5682-LBN-24

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532273354

Artikelnummer

SDEE5682-LBN-24

Herstellernummer

E5682-LBN-24

Hersteller

SDE

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Max. Systemleistung:

36 W

Leuchtenlichtausbeute:

112.5 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3600 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

155 mm

Höhe/Tiefe:

250 mm

Länge:

260 mm

Außendurchmesser:

175 mm

installazione: Fissaggio a Parete. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondoin polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Grigio. riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. pressacavo: Passacavo in gomma siliconica PG11. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 1050mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico concentrante 24 °. classe isolamento: Classe 1. peso: 4,400 kg. grado IP: 65. filo incandescente: 650 °C. lampada inclusa: si. potenza complessiva: 36 W. flusso apparecchio: 3147.1 lm. durata nominale: 50000 ore L80 B20. temperatura di colore: 4000K. indice resa cromatica: 80. Lampada: LED 1 x 32 W 3600 lm.