Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE5686-LBC-16 PLAF.CEIL.175 19W 500MA/230V 830 15° BR - E5686-LBC-16

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 21 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1830 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532311926

Artikelnummer

SDEE5686-LBC-16

Herstellernummer

E5686-LBC-16

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

21 W

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1830 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK06

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

DC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

150 mm

Ausstrahlungswinkel:

engstrahlend 11 - 20°

Außendurchmesser:

175 mm

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Destinazione d'uso: Esterni, LED. Installazione: Fissaggio a Plafone. Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio,n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). 21 W. 1830 lm.