Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE5686-LBC-40S SOSP.CEILING175 40W 830 40° BR - E5686-LBC-40S

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3300 lm

  • Max. Systemleistung - 36 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Durchmesser - 175 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532273668

Artikelnummer

SDEE5686-LBC-40S

Herstellernummer

E5686-LBC-40S

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3300 lm

Max. Systemleistung:

36 W

Gehäusefarbe:

weiß

Durchmesser:

175 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

DC

Pendellänge:

2000...2000 mm

Schutzart (IP):

IP65

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

275 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

installazione: A Sospensione. fissaggio: Sistema di sospensione mediante cavo di alimentazione 3x0,75mm2 - L = 2500 mm. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Bianco. riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. pressacavo: Passacavo in gomma siliconica PG11. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 1050mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico diffondente40 °. classe isolamento: Classe 1. peso: 4,300 kg. grado IP: 65. filo incandescente: 650 °C. lampada inclusa: si. potenza complessiva: 36 W. flusso apparecchio: 3300 lm. durata nominale: 50000 ore L80 B20. temperatura di colore: 3000K. indice resa cromatica: 80. costanza cromatica: 4 SDCM. note: L = 275 mm. Lampada: LED 32W 3300Lm 3000K.