Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE5686-LBN-40S SOSP.CEILING175 40W 840 40° BR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3600 lm

  • Max. Systemleistung - 36 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Durchmesser - 17 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532273729

Artikelnummer

SDEE5686-LBN-40S

Herstellernummer

E5686-LBN-40S

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3600 lm

Max. Systemleistung:

36 W

Gehäusefarbe:

weiß

Durchmesser:

17 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Pendellänge:

2000...2000 mm

Schutzart (IP):

IP65

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Reflektor:

sonstige

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Lichtfarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK06

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Installazione: A Sospensione. Fissaggio: Sistema di sospensione mediante cavo di alimentazione 3x0,75mm2 - L = 2500 mm. Corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio EN AB-47100. Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). Colore: Bianco. Riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. Equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. Vetro temprato chiaro. Pressacavo: Passacavo in gomma siliconica PG11. Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 1050mA dc. Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio luminoso: Simmetrico diffondente 40 °. Classe isolamento: Classe 1. Peso: 4,300 kg. Grado IP: 65. Filo incandescente: 650 °C. Lampada inclusa: si. Ttipo LED: Power LED. Potenza complessiva: 36 W. Flusso apparecchio: 3096 lm. Durata nominale: 50000 ore L80 B20. Temperatura di colore: 4000K. Indice resa cromatica: 80. Costanza cromatica: 4 SDCM. Lampada: 1 x LED 32 W 3600 lm.