SIDE S.P.A. - SDEE5812-LBC MINIVARIANT 6X1.2W 350MA LBC GR M.EMISS. - E5812-LBC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff der Abdeckung - Glas strukturiert
Packung
1 ST
EAN
8017522227817
Artikelnummer
SDEE5812-LBC
Herstellernummer
E5812-LBC
Hersteller
SDE
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
390 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Breite:
313 mm
Höhe/Tiefe:
195 mm
Länge:
120 mm



