SIDE S.P.A. - SDEE5853-LBI MICROVARIANTLED 8X1.2W 350MA 230V LBI BR - E5853-LBI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 6000...6000 K
Max. Systemleistung - 5.8 W
Schutzart (IP) - IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 400 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
8017522249741
Artikelnummer
SDEE5853-LBI
Herstellernummer
E5853-LBI
Hersteller
SDE
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Max. Systemleistung:
5.8 W
Schutzart (IP):
IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
400 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Leuchtenlichtausbeute:
83.33 lm/W
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
DC
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
150 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Breite:
72 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
90 mm
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Lichtfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein



