SIDE S.P.A. - SDEE5854-LBN MICROVARIANTLED 8X1.2W 350MA 230V LBN NE - E5854-LBN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 360 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Micro Variant
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8017532235604
Artikelnummer
SDEE5854-LBN
Herstellernummer
E5854-LBN
Hersteller
SDE
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
360 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
90 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Breite:
150 mm
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
72 mm
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



