SIDE S.P.A. - SDEE5855-LBC MICROVARIANTLED 8X1.2W 350MA 230V LBC GR - E5855-LBC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 2
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
Micro Variant
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8017522249772
Artikelnummer
SDEE5855-LBC
Herstellernummer
E5855-LBC
Hersteller
SDE
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
320 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
150 mm
Höhe/Tiefe:
72 mm
Länge:
90 mm



