Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE5862Q-LBC-30 APPLY NEOS QUADRO 2X2W 500MA LBC 30° GR - E5862Q-LBC-30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 2

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522257562

Artikelnummer

SDEE5862Q-LBC-30

Herstellernummer

E5862Q-LBC-30

Hersteller

SDE

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

60 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Breite:

100 mm

Höhe/Tiefe:

52 mm

Länge:

100 mm

installazione: Fissaggio a Parete. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio - Anello in acciaio inox. verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Grigio. riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. equipaggiamento: Scatola mod. 503 da incasso, per fissaggio dell'apparecchio a parete. vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. pressacavo: Passacavo in gomma siliconica PG7. alimentatore: alimentatore remoto per diodi LED, uscita stabilizzata 500mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico diffondente 30 °. classe isolamento: Classe 2. peso: 1,000 kg. grado IP: 65. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 2 W. flusso lampada: 60 lm. durata nominale: 50000 ore. temperatura di colore: 3000K. indice resa cromatica: 70.