Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE5864T-LBC-10 APPLY NEOS TONDO 3X2W 500MA LBC 10° BR - E5864T-LBC-10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 60 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522256695

Artikelnummer

SDEE5864T-LBC-10

Herstellernummer

E5864T-LBC-10

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

60 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Außendurchmesser:

100 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

52 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

installazione: Fissaggio a Parete. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio - Anello in acciaio inox. verniciatura: Verniciatura in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Bianco. riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. equipaggiamento: Scatola mod. 503 da incasso, per fissaggio dell'apparecchio a parete. vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. pressacavo: Pressacavo in gomma siliconica PG7. alimentatore: alimentatore remoto per diodi LED, uscita stabilizzata 500mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico concentrante 10 °. classe isolamento: Classe 2. peso: 0,800 kg. grado IP: 65. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 2 W. flusso lampada: 60 lm. temperatura di colore: 3000K. indice resa cromatica: 70