Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE5866T-LBC-10 APPLY NEOS TONDO 3X2W 500MA LBC 10° GR - E5866T-LBC-10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 3

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522256718

Artikelnummer

SDEE5866T-LBC-10

Herstellernummer

E5866T-LBC-10

Hersteller

SDE

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

3

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

12...12 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Höhe/Tiefe:

52 mm

Außendurchmesser:

100 mm

Marchio SIDE modello APPLY NEOS TONDO 3X2W 500MA LBC 10 GR, plafoniera / Applique