Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE5868Q-LBC-30 APPLY NEOS QUADRO 4X2W 500MA LBC 30°BR - E5868Q-LBC-30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 60 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522258316

Artikelnummer

SDEE5868Q-LBC-30

Herstellernummer

E5868Q-LBC-30

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

60 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

30 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

100 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

100 mm

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

52 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

4

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

NEOS Q. Fissaggio a Parete. Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 - Anello in acciaio inox. Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). Colore: Bianco. Riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. Equipaggiamento: Scatola mod. 503 da incasso, per fissaggio dell'apparecchio a parete. Vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. Pressacavo: Passacavo in gomma siliconica PG7. Alimentatore: alimentatore remoto per diodi LED, uscita stabilizzata 500mA dc. Fascio: Simmetrico diffondente 30 gradi. Tipo LED: Power LED. Potenza complessiva: 9 W. Flusso apparecchio: 237.6 lm. Durata nominale: 50000 ore. Temperatura di colore: 3000K. Indice resa cromatica: 70. Lampada: 4 x LED 2 W 60 lm.