SIDE S.P.A. - SDEE5877-LBC NEW GREEN XL ASIMM.9W 930 GR - E5877-LBC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - grau
Art der Abdeckung - Scheibe
Packung
1 ST
EAN
8017532308964
Artikelnummer
SDEE5877-LBC
Herstellernummer
E5877-LBC
Hersteller
SDE
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Art der Abdeckung:
Scheibe
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
910 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Breite:
342 mm
Einbaubreite:
355 mm



