Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE5878-LBC NEW GREEN XL SIMM.9W 930 BR - E5878-LBC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532309008

Artikelnummer

SDEE5878-LBC

Herstellernummer

E5878-LBC

Hersteller

SDE

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK07

Schutzklasse:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Max. Systemleistung:

9.5 W

Leuchtenlichtausbeute:

107.05 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

910 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Breite:

73 mm

Länge:

342 mm

Einbaulänge:

355 mm

Einbaubreite:

85 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

60 mm

Installazione: Incasso a Parete. Foro incasso: Foro di incasso 355 x 85 mm. Fissaggio: Molle in acciaio. Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. Verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni, indicata per installazioni in ambiente marino o ad alta salinità. Colore: Bianco. Equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. Vetro / schermo: Vetro satinato temprato. Pressacavo: n.2 passacavi in gomma siliconica PG9. Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 350ma dc. Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio luminoso: Simmetrico diffondente. Classe isolamento: Classe 2. Peso: 1,250 kg. Grado IP: 65. Filo incandescente: 850 °C. Grado IK: 7. Lampada inclusa: si. Tipo LED: Power LED. Potenza complessiva: 9.5 W. Flusso apparecchio: 910 lm. Durata nominale: 50000 ore L80 B20. Temperatura di colore: 3000K. Indice resa cromatica: 90. Costanza cromatica: 4 SDCM. LED 8.5W 3000K 910lm.