SIDE S.P.A. - SDEE5880-LBN NEW GREEN XL SIMM.9W 940 GR - E5880-LBN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8017532309039
Artikelnummer
SDEE5880-LBN
Herstellernummer
E5880-LBN
Hersteller
SDE
installazione: Incasso a Parete. foro incasso: Foro di incasso 355 x 85 mm. fissaggio: Molle in acciaio. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni, indicata per installazioni in ambiente marino o ad alta salinità. colore: Grigio. equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. vetro / schermo: Vetro satinato temprato. pressacavo: n.2 passacavi in gomma siliconica PG9. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 350mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico diffondente. classe isolamento: Classe 2. peso: 1,250 kg. grado IP: 65. filo incandescente: 850 °C. grado IK: 7. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 8.5 W. Flusso lampada: 950 lm. durata nominale: 50000 ore L80 B20. temperatura di colore: 4000K. indice resa cromatica: 90. costanza cromatica: 4 SDCM.



