Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE5881-LBC NEW GREEN M ASIMM.6W 830 BR - E5881-LBC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Art der Abdeckung - Scheibe

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532309060

Artikelnummer

SDEE5881-LBC

Herstellernummer

E5881-LBC

Hersteller

SDE

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Art der Abdeckung:

Scheibe

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

350...350 mA

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

450 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Breite:

202 mm

Einbaubreite:

215 mm

Installazione: Incasso a Parete. Foro incasso: Foro di incasso 215 x 85 mm. Fissaggio: Molle in acciaio. Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. Verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni, indicata per installazioni in ambiente marino o ad alta salinità. Colore: Bianco. Equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. Vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. Pressacavo: n.2 passacavi in gomma siliconica PG9. Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 350mA dc. Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio luminoso: Asimmetrico. Classe isolamento: Classe 2. Peso: 0,800 kg. Grado IP: 65. Filo incandescente: 850 °C. Grado IK: 7. Lampada inclusa: si. Tipo LED: Power LED. Potenza complessiva: 6 W. Flusso apparecchio: 195.7 lm. Durata nominale: 50000 ore L80 B20. Temperatura di colore: 3000K. Indice resa cromatica: 90. Costanza cromatica: 4 SDCM. LED 5W 3000K 450lm.