SIDE S.P.A. - SDEE5882-LBC NEW GREEN M ASIMM.6W 830 NE - E5882-LBC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - schwarz
Art der Abdeckung - Scheibe
Packung
1 ST
EAN
8017532309077
Artikelnummer
SDEE5882-LBC
Herstellernummer
E5882-LBC
Hersteller
SDE
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Art der Abdeckung:
Scheibe
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
202 mm
Einbaubreite:
215 mm



