SIDE S.P.A. - SDEE5884-LBN NEW GREEN M SIMM.6W 840 BR - E5884-LBN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Wandmontage - nein
Geeignet für Pendelaufhängung - nein
Geeignet für Deckenmontage - nein
Geeignet für Einbaumontage - ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein
Packung
1 ST
EAN
8017532309176
Artikelnummer
SDEE5884-LBN
Herstellernummer
E5884-LBN
Hersteller
SDE
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
freistrahlend/diffus
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzklasse:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Max. Systemleistung:
6 W
Leuchtenlichtausbeute:
94 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
470 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Breite:
73 mm
Länge:
202 mm
Einbaulänge:
215 mm
Einbaubreite:
85 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
60 mm



