Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE5892-LBC NEW GREEN XS SIMM.4.5W 830 GR - E5892-LBC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

  • Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532310325

Artikelnummer

SDEE5892-LBC

Herstellernummer

E5892-LBC

Hersteller

SDE

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK07

Schutzklasse:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

240 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Breite:

73 mm

Länge:

116 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

60 mm

installazione: Incasso a Parete. foro incasso: Cassaforma per incasso tipo 503. fissaggio: Molle in acciaio. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni,indicata per installazioni in ambiente marino o ad alta salinità. colore: Grigio. equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. vetro / schermo: Vetro satinato temprato. pressacavo: Passacavo in gomma siliconica PG9. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 350mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico diffondente. classe isolamento: Classe 2. peso: 0,400 kg. grado IP: 65filo incandescente: 850 °C. grado IK: 7. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 4.5 W. flusso lampada: 240 lm. durata nominale: 50000 ore L80 B20. temperatura di colore: 3000K. indice resa cromatica: 80. costanza cromatica: 4 SDCM.