SIDE S.P.A. - SDEE5892-LBN NEW GREEN XS SIMM.4.5W 840 GR - E5892-LBN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Wandmontage - ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8017532310332
Artikelnummer
SDEE5892-LBN
Herstellernummer
E5892-LBN
Hersteller
SDE
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzklasse:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
300 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Breite:
73 mm
Länge:
116 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
60 mm



