SIDE S.P.A. - SDEE6001-LBN HIGH BAY SOSP.160W 1050MA 840 - E6001-LBN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 21720 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 152 W
Schutzart (IP) - IP65
Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°
Packung
1 ST
EAN
8017532344535
Artikelnummer
SDEE6001-LBN
Herstellernummer
E6001-LBN
Hersteller
SDE
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
21720 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
152 W
Schutzart (IP):
IP65
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Montageart:
Pendel
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
anthrazit
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Notlicht:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Lichtfarbe:
weiß
Mit Betriebsgerät:
ja
Spannungsart:
DC
Schlagfestigkeit:
IK08
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
440 mm
Werkstoff des Reflektors:
Glas
Schutzklasse:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Höhe/Tiefe:
130 mm
Mit Schutzabdeckung:
nein