SIDE S.P.A. - SDEE6005-LBN HIGH BAY SOSP.240W 1050mA 840 - E6005-LBN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 32640 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 222 W
Schutzart (IP) - IP65
Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°
Packung
1 ST
EAN
8017532344542
Artikelnummer
SDEE6005-LBN
Herstellernummer
E6005-LBN
Hersteller
SDE
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
32640 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
222 W
Schutzart (IP):
IP65
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Montageart:
Pendel
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
anthrazit
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Notlicht:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Lichtfarbe:
weiß
Mit Betriebsgerät:
ja
Spannungsart:
DC
Schlagfestigkeit:
IK08
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
440 mm
Werkstoff des Reflektors:
Glas
Schutzklasse:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Höhe/Tiefe:
130 mm
Mit Schutzabdeckung:
nein