Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE6006-LBN HIGH BAY SOSP.160W 1050MA 840 - E6006-LBN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 5430 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532344559

Artikelnummer

SDEE6006-LBN

Herstellernummer

E6006-LBN

Hersteller

SDE

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5430 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP65

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Montageart:

Pendel

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

anthrazit

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

4

Geeignet für Notlicht:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Lichtfarbe:

weiß

Mit Betriebsgerät:

ja

Ballwurfsicher:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

440 mm

Reflektor:

hochglänzend

Werkstoff des Reflektors:

Aluminium

Schutzklasse:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Höhe/Tiefe:

130 mm

Mit Schutzabdeckung:

ja

SD-HIGHBAY S. A Sospensione. Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Colore: Antracite. Riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8%. Equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. Vetro / schermo: Vetro chiaro serigrafato temprato. Pressacavo: Connettore rapido presa/spina. IP68. Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 1050mA dc. Fascio: Simmetrico diffondente 80 gradi. Tipo LED: Power LED. Potenza complessiva: 152 W. Flusso apparecchio: 18027.6 lm. Durata nominale: 85000 ore L80 B10. Temperatura di colore: 4000K. Indice resa cromatica: 85. Lampada: 4 x LED 37 W 5430 lm.