Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE6010-LBN-P HIGH BAY WALL.240W 1050MA 840 EL.

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - anthrazit

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532344641

Artikelnummer

SDEE6010-LBN-P

Herstellernummer

E6010-LBN-P

Hersteller

SDE

Montageart:

Aufbau

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

anthrazit

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Werkstoff des Reflektors:

Glas

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Max. Systemleistung:

222 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

32640 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

195 mm

Länge:

470 mm

Außendurchmesser:

440 mm

Mit Schutzabdeckung:

nein

Destinazione d'uso: Interni, Esterni, LED. Installazione: Fissaggio a Parete/Plafone. Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). 222 W. 32640 lm.