Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE7070-LBC OLODUMSTDQUADRO LED 28.5W 750MA/230V LBC - E7070-LBC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas strukturiert

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532230807

Artikelnummer

SDEE7070-LBC

Herstellernummer

E7070-LBC

Hersteller

SDE

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse:

I

Breite:

220 mm

Länge:

220 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

232 mm

Max. Belastung:

2000 kg

Überrollbar:

ja

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Marchio SIDE modello OLODUMSTDQUADRO LED 28.5W 750MA 230V LBC, faretto calpestabile