Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE8005 BASETTA EYES SPOT C/ALIM.350MA - E8005

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522170304

Artikelnummer

SDEE8005

Herstellernummer

E8005

Hersteller

SDE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montageplatte

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grau

installazione: Fissaggio a terra/parete/plafone. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondoin polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Grigio. equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. pressacavo: Pressacavo in gomma siliconica PG9. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 350mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. classe isolamento: Classe 1. peso: 0,400 kg. grado IP: 65. filo incandescente: 850 °C.