SIDE S.P.A. - SDEE8067-LBN MINI APPLY LED 7,2W 230V 4000K BW - E8067-LBN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - braun
Werkstoff der Abdeckung - Glas strukturiert
Packung
1 ST
Produktserien
Apply mini
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8017532262648
Artikelnummer
SDEE8067-LBN
Herstellernummer
E8067-LBN
Hersteller
SDE
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
braun
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
648 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Breite:
120 mm
Höhe/Tiefe:
105 mm
Länge:
120 mm



