Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE8128-LBC-S OLOD.STD LED COB 830 SPOT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532319236

Artikelnummer

SDEE8128-LBC-S

Herstellernummer

E8128-LBC-S

Hersteller

SDE

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Justierbar:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2350 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Außendurchmesser:

220 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

242 mm

Einbaudurchmesser:

212 mm

Max. Belastung:

2000 kg

Überrollbar:

ja

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

installazione: Incasso a Pavimento. fissaggio: Fissaggio a pavimento. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio - Anello in acciaio INOX e cassaforma da murare in materiale termoplastico. verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Acciaio inox satinato. riflettore ottica: Riflettore in policarbonato metallizzato - Ottica basculante +/-15°. equipaggiamento: Cavo di alimentazione L = 2 mt. vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. pressacavo: n.2 pressacavi in ottone nichelato PG13,5. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 500mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico concentrante spot. classe isolamento: Classe 1. peso: 3,800 kg. grado IP: 67. filo incandescente: 850 °C. grado IK: 10. calpestabilita: si. carico statico: 2000 kg. carrabilita: si. velocita' massima: 20 km/h. temperatura vetro: 65 ° C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 17 W. flusso lampada: 2350 lm. durata nominale: 50000 ore L90 B20. temperatura di colore: 3000K. indice resa cromatica: 80. costanza cromatica: 3 SDCM.