SIDE S.P.A. - SDEE8128I-LBN-WF OLOD.STD INC.LED COB 840 WIDE FLOOD - E8128I-LBN-WF
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Einbaumontage - ja
Geeignet für Wandmontage - nein
Geeignet für Pendelaufhängung - nein
Geeignet für Deckenmontage - nein
Verstellbarkeit - schwenkbar
Packung
1 ST
EAN
8017532319342
Artikelnummer
SDEE8128I-LBN-WF
Herstellernummer
E8128I-LBN-WF
Hersteller
SDE
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
20...240 V
Nennstrom:
500...500 mA
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (IP):
IP67
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzklasse:
I
Geeignet für Lampenleistung:
17...17 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2510 lm
Außendurchmesser:
220 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
225 mm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


