Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE8129-LBC-AS OLOD.STD PROOF LED COB 830 ASIMM. - E8129-LBC-AS

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532330286

Artikelnummer

SDEE8129-LBC-AS

Herstellernummer

E8129-LBC-AS

Hersteller

SDE

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

500...500 mA

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2500 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

220 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

242 mm

Max. Belastung:

1000 kg

Überrollbar:

ja

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

OLODUM STANDARD PROOF COB. Incasso a Pavimento. Fissaggio a pavimento. Corpo in polipropilene + 30% fibra di vetro - Anello in acciaio INOX. Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). Colore: Acciaio inox satinato. Riflettore ottica: Riflettore in policarbonato metallizzato - Schermo diffusore in policarbonato satinato. Equipaggiamento: Cavo di alimentazione L = 2 mt. Vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. Pressacavo: n.2 pressacavi in ottone nichelato PG13,5. Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 500mA dc. Fascio: Asimmetrico. Tipo LED: Power LED.Potenza complessiva: 20 W. Flusso apparecchio: 1875 lm. Durata nominale: 50000 ore L90 B50. Temperatura di colore: 3000K. Indice resa cromatica: 80. Lampada: 1 x LED 17 W 2500 lm.