Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE8129-LBN-S OLOD.STD PROOF LED COB 840 SPOT - E8129-LBN-S

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532313920

Artikelnummer

SDEE8129-LBN-S

Herstellernummer

E8129-LBN-S

Hersteller

SDE

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

500...500 mA

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Justierbar:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2520 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

220 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

242 mm

Einbaudurchmesser:

212 mm

Max. Belastung:

2000 kg

Überrollbar:

ja

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Installazione: Incasso a Pavimento. Fissaggio: Fissaggio a pavimento. Corpo / struttura: Corpo in polipropilene + 30% fibra di vetro - Anello in acciaio INOX e cassaforma da murare in materiale termoplastico. Verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). Colore: Acciaio inox satinato. Riflettore ottica: Riflettore in policarbonato metallizzato - Ottica basculante +/-15°. Equipaggiamento: Cavo di alimentazione L = 2 mt. Vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. Pressacavo: n.2 pressacavi in ottone nichelato PG13,5. Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 500mA dc. Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio luminoso: Simmetrico concentrante . Classe isolamento: Classe 1. Peso: 3,800 kg. Grado IP: 67. Filo incandescente: 850 °C. Grado IK: 10. Calpestabilita: si. Carico statico: 2000 kg. Carrabilita: si. Velocita' massima: 20 km/h. Temperatura vetro: 65°C. Lampada inclusa: si. Tipo LED: Power LED. Potenza complessiva: 20 W . Flusso apparecchio: 2231.2 lm. Durata nominale: 50000 ore L90 B50. Temperatura di colore: 4000K. Indice resa cromatica: 80. Costanza cromatica: 3 SDCM. LED 17W 4000K 2520lm.