SIDE S.P.A. - SDEE8129-LBN-WF OLOD.STD PROOF LED COB 840 WIDE FLOOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
8017532313944
Artikelnummer
SDEE8129-LBN-WF
Herstellernummer
E8129-LBN-WF
Hersteller
SDE
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
500...500 mA
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Justierbar:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse:
I
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2520 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
220 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
242 mm
Einbaudurchmesser:
212 mm
Max. Belastung:
2000 kg
Überrollbar:
ja
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja



