Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE8131T-LBC-WF OLOD.STD.FLAT TOND.COB 830 W.FLOOD - E8131T-LBC-WF

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532319434

Artikelnummer

SDEE8131T-LBC-WF

Herstellernummer

E8131T-LBC-WF

Hersteller

SDE

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

500...500 mA

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2500 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

245 mm

Außendurchmesser:

260 mm

Einbaudurchmesser:

225 mm

Max. Belastung:

3.8 kg

Überrollbar:

nein

Destinazione d'uso: Esterni, LED. Installazione: Incasso a Pavimento. Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 - Anello in acciaio INOX e cassaforma da murare in materiale termoplastico. Verniciatura: Verniciatura in polveri dipoliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). Incassi quadri. 20 W. 2500 lm.