Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE8132-LBC-S OLOD.STD.FLAT QUAD.PROOF COB 830 SPOT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532314026

Artikelnummer

SDEE8132-LBC-S

Herstellernummer

E8132-LBC-S

Hersteller

SDE

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

500...500 mA

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Justierbar:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

engstrahlend 11 - 20°

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2500 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

228 mm

Länge:

228 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

245 mm

Max. Belastung:

1000 kg

Überrollbar:

ja

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

OLODUM FLAT STANDARD PROOF. Incasso a Pavimento. Corpo in polipropilene + 30% fibra di vetro - Anello in acciaio INOX e cassaforma da murare in materiale termoplastico. Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). Colore:Acciaio inox satinato. Riflettore ottica: Riflettore in policarbonato metallizzato, con rotazione 350° e basculante +/-15°. Equipaggiamento: Cavo di alimentazione L = 2 mt. Vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. Pressacavo: n.2 pressacavi in ottone nichelato PG11. Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 500mA dc. Fascio: Simmetrico concentrante spot 15 gradi. Tipo LED: Power LED. Potenza complessiva: 20 W. Flusso apparecchio: 2200 lm. Durata nominale: 50000 ore L90 B50. Temperatura di colore: 3000K. Indice resa cromatica: 80. Lampada: 1 x LED 17 W 2500 lm.