Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE8140-MLBC-40 CIELO COB 700LM BC 3000K 40° BR - E8140-MLBC-40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532260583

Artikelnummer

SDEE8140-MLBC-40

Herstellernummer

E8140-MLBC-40

Hersteller

SDE

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse:

III

Geeignet für Lampenleistung:

6.1...6.1 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

610 lm

Außendurchmesser:

87 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

65.5 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Installazione: Incasso a Soffitto, foro incasso: Foro incasso diam.70 mm. Spessore controsoffitto 1-20 mm, fissaggio: Molle in acciaiocorpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio ed anello/cornice in ABS, verniciatura: Base corpo apparecchio verniciata in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). riflettore ottica: Riflettore in policarbonatometallizzato a specchio, equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica, vetro / schermo: Vetro temprato chiaro, pressacavo: Pressacavo in ottone nichelato PG7, alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente, corrente: 350mA dc.