SIDE S.P.A. - SDEE8142-MLBC-40 CIELO COB 700LM BC 3000K 40° GR - E8142-MLBC-40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent
Packung
1 ST
EAN
8017532260705
Artikelnummer
SDEE8142-MLBC-40
Herstellernummer
E8142-MLBC-40
Hersteller
SDE
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
III
Geeignet für Lampenleistung:
6.1...6.1 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
610 lm
Außendurchmesser:
87 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
65.5 mm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


