Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE8185-I-RGB30 OLOD.MINI INC.3LED RGB 30° - E8185-I-RGB30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522214435

Artikelnummer

SDEE8185-I-RGB30

Herstellernummer

E8185-I-RGB30

Hersteller

SDE

Schutzart (IP):

IP67

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

128 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

130 mm

Schlagfestigkeit:

IK07

Geeignet für Lampenleistung:

3.6...3.6 W

Lichtfarbe:

RGB

Lichtaustritt:

direkt

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

installazione: Incasso a Soffitto. foro incasso: Foro di incasso diam.125 mm. fissaggio: Molle a filo in acciaio. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio - Anello in acciaio inox. verniciatura: Base corpo apparecchio verniciata in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Acciaio inox satinato. riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. pressacavo: Pressacavo in ottone nichelato PG11. alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente. corrente: 350mA dc. fascio luminoso: Simmetrico diffondente 30 °. classe isolamento: Classe 3. peso: 2,200 kg. grado IP: 67. filo incandescente: 850 °C. grado IK: 7. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 3 W. temperatura di colore: RGB