SIDE S.P.A. - SDEE8186-R OLODUM MINI GU10 50W VER.FLOOR - E8186-R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - HV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1
Fassung - GU10
Gehäusefarbe - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
8017522176283
Artikelnummer
SDEE8186-R
Herstellernummer
E8186-R
Hersteller
SDE
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
GU10
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse:
I
Außendurchmesser:
130 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
180 mm
Einbaudurchmesser:
150 mm
Max. Belastung:
2000 kg
Überrollbar:
ja