SIDE S.P.A. - SDEE8202-LBC OLODUM STD COVER LED 1USC.6X1,2W 3000K - E8202-LBC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff der Abdeckung - Glas strukturiert
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8017532256340
Artikelnummer
SDEE8202-LBC
Herstellernummer
E8202-LBC
Hersteller
SDE
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse:
I
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
648 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
50 mm
Außendurchmesser:
220 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
242 mm
Einbaudurchmesser:
212 mm
Max. Belastung:
2000 kg
Überrollbar:
ja
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja



