Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE8203-LBC OLODUM STD COVER LED 2USC.12X1,2W 3000K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 648 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532256371

Artikelnummer

SDEE8203-LBC

Herstellernummer

E8203-LBC

Hersteller

SDE

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

648 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

schwarz

Einbauhöhe/-tiefe:

242 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Außendurchmesser:

220 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Schutzklasse:

I

Max. Belastung:

2000 kg

Nennstrom:

350...350 mA

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

installazione: Incasso a Pavimento. corpo / struttura: Corpo e calotta in pressofusione di alluminio EN AB-47100; cassaforma da murare in materiale termoplastico. verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Nero. equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. vetro / schermo: Vetro satinato temprato. pressacavo: n.2 pressacavi in ottone nichelato PG13,5. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 350mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico, doppia emissione radente. classe isolamento: Classe 1. peso: 3,000 kg. grado IP: 67. filo incandescente: 850 °C. grado IK: 10. calpestabilita: si. carico statico: 2000 kg. carrabilita: si. velocita' massima: 5 km/h. temperatura vetro: 42 ° C. lampada inclusa: si. potenza complessiva: 8.2 W. flusso apparecchio: 198.2 lm. durata nominale: 50000 ore L70 B50. temperatura di colore: 3000. indice resa cromatica: 80. Lampada: 2 x 7.2 W 648 lm.