SIDE S.P.A. - SDEE8242-RGB SUBMARINER 175- 5X3,6W-30°-LED RGB - E8242-RGB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Bewegungsmelder - nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
8017522207420
Artikelnummer
SDEE8242-RGB
Herstellernummer
E8242-RGB
Hersteller
SDE
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP68
Schutzklasse:
III
Geeignet für Lampenleistung:
17.5...17.5 W
Höhe/Tiefe:
265 mm
Länge:
175 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



