SIDE S.P.A. - SDEE8246-RGB SUBMARIN.140-3X1W RGB-30° - E8246-RGB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Gehäusefarbe - Edelstahl
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
8017522223710
Artikelnummer
SDEE8246-RGB
Herstellernummer
E8246-RGB
Hersteller
SDE
Schutzart (IP):
IP68
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
207 mm
Geeignet für Lampenleistung:
3.6...3.6 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Länge:
140 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



