SIDE S.P.A. - SDEE8249-LBC SUBMARINER 240-15X1,2W LED 3000K -30° - E8249-LBC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Bewegungsmelder - nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
8017532251802
Artikelnummer
SDEE8249-LBC
Herstellernummer
E8249-LBC
Hersteller
SDE
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Nennspannung:
220...240 V
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP68
Schutzklasse:
III
Geeignet für Lampenleistung:
18...18 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1200 lm
Höhe/Tiefe:
307 mm
Außendurchmesser:
240 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



