SIDE S.P.A. - SDEE8249-RGB SUBMARINER 240-15X1,2W LED RGB -30° - E8249-RGB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Wandmontage - ja
Geeignet für Pendelaufhängung - nein
Geeignet für Deckenmontage - ja
Geeignet für Traversenmontage - nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8017532310806
Artikelnummer
SDEE8249-RGB
Herstellernummer
E8249-RGB
Hersteller
SDE
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
350...350 mA
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Schutzart (IP):
IP68
Schutzklasse:
III
Geeignet für Lampenleistung:
18...18 W
Lichtfarbe:
RGB
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
307 mm
Außendurchmesser:
240 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



