SIDE S.P.A. - SDEE8254-RGB SUBWATER175 5X3.6W 350MA RGB 45° - E8254-RGB
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Gehäusefarbe - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
8017522227558
Artikelnummer
SDEE8254-RGB
Herstellernummer
E8254-RGB
Hersteller
SDE
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (IP):
IP68
Schutzklasse:
III
Geeignet für Lampenleistung:
17.5...17.5 W
Außendurchmesser:
222 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
150 mm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s



