Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE8271I-LBC-S OLOD.MIDI INC.LED COB 830 - SPOT - E8271I-LBC-S

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532314149

Artikelnummer

SDEE8271I-LBC-S

Herstellernummer

E8271I-LBC-S

Hersteller

SDE

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Mit Bewegungsmelder:

ja

Mit Lichtsensor:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

250...250 mA

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

engstrahlend 11 - 20°

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP67

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzklasse:

I

Geeignet für Lampenleistung:

8.1...8.1 W

Max. Systemleistung:

9.1 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1300 lm

Länge:

250 mm

Außendurchmesser:

180 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Destinazione d'uso: Esterni, LEd. Installazione: Incasso a Soffitto. Foro incasso: Foro di incasso diam.180 mm. Spessore controsoffitto: 1-30 mm. Fissaggio: Con staffe regolabili in dotazione. Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 - Anello in acciaio inox. Verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). 9.1 W. 1300 lm.