SIDE S.P.A. - SDEE8345-LBC-FL OL.MAXI FLAT Q. 35W 900MA 830 40° - E8345-LBC-FL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4790 lm
Einbaudurchmesser - 250 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8017532349974
Artikelnummer
SDEE8345-LBC-FL
Herstellernummer
E8345-LBC-FL
Hersteller
SDE
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4790 lm
Einbaudurchmesser:
250 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Außendurchmesser:
316 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Schutzklasse:
I
Max. Belastung:
9 kg
Nennstrom:
900...900 mA
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Länge:
378 mm



