SIDE S.P.A. - SDEE8394-RGB OL.MICRO FILO D.65 -3X1.2W RGB - E8394-RGB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent
Packung
1 ST
EAN
8017522202999
Artikelnummer
SDEE8394-RGB
Herstellernummer
E8394-RGB
Hersteller
SDE
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse:
III
Außendurchmesser:
65 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
62 mm
Max. Belastung:
500 kg
Überrollbar:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein



