Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE8394-RGB-SMQ OL.MICRO FL.QDR 3X1,2W RGB - E8394-RGB-SMQ

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522203019

Artikelnummer

SDEE8394-RGB-SMQ

Herstellernummer

E8394-RGB-SMQ

Hersteller

SDE

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse:

III

Breite:

76 mm

Länge:

76 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

62 mm

Max. Belastung:

500 kg

Überrollbar:

nein

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Marchio SIDE modello OL.MICRO FL.QDR 3X1 2W RGB, faretto calpestabile