Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE8394-VD-LBL OLOD.MICROLED SEGNAP. 1,2W BLU - E8394-VD-LBL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff opal

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522232088

Artikelnummer

SDEE8394-VD-LBL

Herstellernummer

E8394-VD-LBL

Hersteller

SDE

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse:

III

Außendurchmesser:

78 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

62 mm

Max. Belastung:

500 kg

Überrollbar:

nein

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Faretto calpestabile, marca SIDE S.P.A., modello SDEE8394-VD-LBL - OLOD.MICROLED SEGNAP. 1 2W BLU